Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique G1/2 Differenz Druckschalter 1bar bis 6bar, 3 Öffner, für Luft, Süßwasser, Meerwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telemecanique G1/2 Differenz Druckschalter 1bar bis 6bar, 3 Öffner, für Luft, Süßwasser, Meerwasser
Telemecanique G1/2 Differenz Druckschalter 1bar bis 6bar, 3 Öffner, für Luft, Süßwasser, Meerwasser
Artikel-Nr.:
     108EL-1242169
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPA06C2374N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 1bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = <3,5 %
Ausgangstyp = 3 Öffner
Medium = Luft, Süßwasser, Meerwasser
Prozessanschluss = G1/2
Anschluss = Schraubklemme
Gehäusematerial = PA GFK
Betriebstemperatur max. = +70°C

Verstellbare Differenzdrucksensoren OsiSense XMP. OsiSense XMP Drucksensoren für Steuerschaltkreise werden zum Kontrollieren von Wasserdruck (Salzwasser und Süßwasser) und Luft verwendet. Drucksensoren der Serie XMLC haben ein verstellbares Differenzial und sind für die Regelung zwischen zwei Schwellenwerten vorgesehen. Membran-Druckbetätigungselement G 1/4 (Buchse) Flüssigkeitsanschlusstyp 2 Kabeleinführungen mit Gewindebohrung für PG 13,5 Kabelverschraubungen 2 Öffner mit Einrastmechanismus
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
1bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
<3,5 %
Ausgangstyp:
3 Öffner
Medium:
Luft, Süßwasser, Meerwasser
Prozessanschluss:
G1/2
Anschluss:
Schraubklemme
Gehäusematerial:
PA GFK
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1242169, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Telemecanique Sensors, XMPA06C2374N, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.