Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique G1/4 Differenz Druckschalter 0.3bar bis 12bar, 2 Öffner, für Luft, Süßwasser, Meerwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telemecanique G1/4 Differenz Druckschalter 0.3bar bis 12bar, 2 Öffner, für Luft, Süßwasser, Meerwasser
Telemecanique G1/4 Differenz Druckschalter 0.3bar bis 12bar, 2 Öffner, für Luft, Süßwasser, Meerwasser
Telemecanique G1/4 Differenz Druckschalter 0.3bar bis 12bar, 2 Öffner, für Luft, Süßwasser, Meerwasser
Artikel-Nr.:
     108EL-1242171
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPA12B2142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 0.3bar
Druckanzeige max. = 12bar
Genauigkeit = <3,5 %
Ausgangstyp = 2 Öffner
Medium = Luft, Süßwasser, Meerwasser
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = Schraubklemme
Gehäusematerial = PA GFK
Betriebstemperatur max. = +70°C

Verstellbare Differenzdrucksensoren OsiSense XMP. OsiSense XMP Drucksensoren für Steuerschaltkreise werden zum Kontrollieren von Wasserdruck (Salzwasser und Süßwasser) und Luft verwendet. Drucksensoren der Serie XMLC haben ein verstellbares Differenzial und sind für die Regelung zwischen zwei Schwellenwerten vorgesehen. Membran-Druckbetätigungselement G 1/4 (Buchse) Flüssigkeitsanschlusstyp 2 Kabeleinführungen mit Gewindebohrung für PG 13,5 Kabelverschraubungen 2 Öffner mit Einrastmechanismus
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
0.3bar
Druckanzeige max.:
12bar
Genauigkeit:
<3,5 %
Ausgangstyp:
2 Öffner
Medium:
Luft, Süßwasser, Meerwasser
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
Schraubklemme
Gehäusematerial:
PA GFK
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1242171, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Telemecanique Sensors, XMPA12B2142, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,27*
€ 63,65*
€ 6,90*
ab € 48,23*
€ 67,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.