| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1242173 Herst.-Nr.: XMPA12C2131C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckanzeigen-Typ = Differenzial Druckanzeige min. = 0.3bar Druckanzeige max. = 12bar Genauigkeit = <3.5 % Ausgangstyp = 3 Öffner Medium = Luft, Süßwasser, Meerwasser Prozessanschluss = G1/4 Anschluss = Schraubklemme Gehäusematerial = PA mit Glasfaser IP Schutzart = IP54°C
Verstellbare Differenzdrucksensoren OsiSense XMP. OsiSense XMP Drucksensoren für Steuerschaltkreise werden zum Kontrollieren von Wasserdruck (Salzwasser und Süßwasser) und Luft verwendet. Drucksensoren der Serie XMLC haben ein verstellbares Differenzial und sind für die Regelung zwischen zwei Schwellenwerten vorgesehen. Membran-Druckbetätigungselement G 1/4 (Buchse) Flüssigkeitsanschlusstyp 2 Kabeleinführungen mit Gewindebohrung für PG 13,5 Kabelverschraubungen 2 Öffner mit Einrastmechanismus Weitere Informationen: | | Druckanzeigen-Typ: | Differenzial | Druckanzeige min.: | 0.3bar | Druckanzeige max.: | 12bar | Genauigkeit: | <3.5 % | Ausgangstyp: | 3 Öffner | Medium: | Luft, Süßwasser, Meerwasser | Prozessanschluss: | G1/4 | Anschluss: | Schraubklemme | Gehäusematerial: | PA mit Glasfaser | IP Schutzart: | IP54°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1242173, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Telemecanique Sensors, XMPA12C2131C, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,06* | € 57,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 40,02* | € 58,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|