Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Bus-Repeater I2C TSSOP 3.1 x 3.1 x 0.95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242347
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9517ADP,118
EAN/GTIN:
     5059041752800
Suchbegriffe:
I2C Bus
IC Interface
Interface-IC
i2c bus
Logikfunktion = Bus Repeater
Buskompatibilität = I2C
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Peripheriegeräte mit seriellem Ein-/Ausgang, NXP
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Bus Repeater
Buskompatibilität:
I2C
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1242347, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Busregenerator Repeater, NXP, PCA9517ADP,118, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Bus Repeaters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,84*
1 Tag
1088
1
€ 14,99*
ab € 0,576*
€ 2,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.