Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP E/A-Erweiterung, 16-Kanal I2C, SM Bus, TSSOP 24-Pin 400kHz SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NXP E/A-Erweiterung, 16-Kanal I2C, SM Bus, TSSOP 24-Pin 400kHz SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1242356
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9555PW,112
EAN/GTIN:
     5059041768160
Suchbegriffe:
I2C Bus
IC Interface
Interface-IC
i2c bus
Anzahl E/A-Kanäle = 16
Interface = I2C, SM Bus
Anzahl der Pins = 24
Gehäusegröße = TSSOP
Taktfrequenz = 400kHz
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung max. = 5,5 V
Versorgungsspannung min. = 2,3 V

Serielle E/A-Erweiterungen, NXP Semiconductors
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
16
Interface:
I2C, SM Bus
Anzahl der Pins:
24
Gehäusegröße:
TSSOP
Taktfrequenz:
400kHz
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung max.:
5,5 V
Versorgungsspannung min.:
2,3 V
Weitere Suchbegriffe: 1242356, Halbleiter, Schnittstellen, I/O Expander, NXP, PCA9555PW,112, Semiconductors, Interface ICs, I/O Expanders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
63
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,95*
1 Tag
16003
1
€ 14,99*
ab € 0,865*
€ 2,28*
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 63 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 315 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 630 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 63 Stück
Mindestbestellmenge: 63 Stück ( entspricht € 122,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.