Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Schottky Diode, 40V / 2A, 2-Pin SOD123W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242395
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4020ER,115
EAN/GTIN:
     5059043786520
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD123W
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 490mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Schottky-Dioden, 2A bis 8A. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD123W
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
490mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 1242395, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, PMEG4020ER,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0946*
1
€ 6,90*
ab € 0,12*
€ 0,486*
1 Tag
3905
5
€ 14,99*
ab € 0,0665*
€ 0,7018*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 283,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.