Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Energy ULYS Energiemessgerät LCD, 8-stellig / 3-phasig, Impulsausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242447
Hersteller:
     Chauvin Arnoux Energy
Herst.-Nr.:
     P01331018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Stellen = 8
Anzahl der Phasen = 3
Impulsausgang = Ja
Tiefe = 65mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +55°C
Messgerätetyp = Digital
Mindestmessung = 0kWh

ULYS TDA80 Energiemessgerät. Das ULYS TDA80 ist ein Energiemessgerät für Energiemanagementanwendungen und wird lokal oder entfernt über Impulsausgänge verwendet. Es ist schnell und einfach zu programmieren und ist auch als MID-zugelassenes Modell erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • 4 DIN-Modulgrößen • LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung • Direkte Eingänge für Strom bis zu 80 A • 3-phasig • Mehrere Messungen: U, V, I, PF, F • Tarifänderungseingang (doppelter Tarif) • 2 Impulsausgänge • Anschlussfehleranzeige • Anpassung der Anzeige an Ihr Benutzerprofil • Kommunikation über ULYSCOM Kommunikationsmodule • Automatische Erkennung des zugehörigen Kommunikationsmoduls über einen Infrarot-Link an der Seite des Messgeräts • MID-zugelassenes Modell erhältlich (nur ; 124-2447 124-2447 ) • Versiegelbare Anschlussklemmenabdeckungen
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Stellen:
8
Anzahl der Phasen:
3
Impulsausgang:
Ja
Tiefe:
65mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+55°C
Messgerätetyp:
Digital
Mindestmessung:
0kWh
Weitere Suchbegriffe: 1242447, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Chauvin Arnoux Energy, P01331018, Process Control, Energy Meters, Automation & Control Gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,27*
€ 346,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.