Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WJ Furse Kupfer Erdungsblock, 90mm x 90mm x 650mm, 10 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242498
Hersteller:
     WJ Furse
Herst.-Nr.:
     7TCA083670R0685 LK245-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene
Länge = 650mm

Furse Standard-Blitzschlag-Erdungsschiene. Furse Blitzschlag-Erdungsschienen sind eine effiziente und bequeme Möglichkeit, einen gemeinsamen Erdungspunkt mit integrierter Trennbrücke zur leichteren Isolierung für Testzwecke zur Verfügung zu stellen. Merkmale. Erleichtert mehrere Erdungsverbindungen. Gefertigt aus 50 x 6 mm Kupferschienen mit hoher Leitfähigkeit. Korrosionsbeständige PVC-Rinnensohle. Leichtere und einfachere Handhabung. Isolatoren sind nicht erforderlich. M10 Phosphorbronze-Stiftbaugruppen. Vorgebohrte Montagebohrungen für einfache Installation
Weitere Informationen:
Länge:
650mm
Weitere Suchbegriffe: 1242498, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Erdungsschiene, WJ Furse, 7TCA083670R0685LK24510, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earth Bars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.