| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1242516 Herst.-Nr.: 1242516 EAN/GTIN: 5059044251829 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = HDMI Ende 1 = BUCHSEhdmi (1) Ende 2 = Female HDMI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Gehäusematerial = PVC Gehäuseausrichtung = gewinkelt Farbe = Schwarz
HDMI-Adapter von RS Pro. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro HDMI-Adaptern und Kupplungen aus schwarzem PVC. Die HDMI-Buchse-auf-HDMI-Buchse-Adapter sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Rechtwinklige Tafelkupplung: siehe Teilenummer ; 124-2516 124-2516. 80 mm kurze Kabelbaugruppenkupplung: siehe Teilenummer ; 124-2517 124-2517 . Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | HDMI | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | HDMI | Typ: | HDMI | Ende 1: | BUCHSEhdmi (1) | Ende 2: | Female HDMI (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Gehäusematerial: | PVC | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1242516, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, HDMIRACPL, AV Connectors, AV Adapters, Connectors |
| | |
| |