Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, BNC - Anschlussklemmenblock, Weiblich - Weiblich, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adapter, BNC - Anschlussklemmenblock, Weiblich - Weiblich, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1242522
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1242522
EAN/GTIN:
     5059044251881
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter gerade
adapter bnc
Adaptertyp = BNC-Buchse auf Anschlussklemmenblock
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = Anschlussklemmenblock
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 40mm

BNC-Koaxial-auf-2-poliger Anschlussklemmenblock-Adapter von RS PRO. Ein zuverlässiger BNC-Koaxialsteckverbinder zu einem 2-poligen Anschlussklemmenblock mit einem einfachen Schraubanschluss, geeignet für den Einsatz an empfindlichen Geräten oder in Bereichen, in denen das Löten nicht möglich oder angemessen ist. Die vernickelten Kontakte schützen den Adapter vor Korrosion und Feuchtigkeit und bieten eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Das robuste Kunststoffgehäuse schützt die Kontakte vor Stoßschäden und hält den Kontakt bei wiederholten Trennungen sicher an Ort und Stelle. Leicht zu installieren mit den Schraubklemmen und erfordert kein Crimpen oder Löten, womit sie ideal für den Einsatz in empfindlichen Bereichen oder Geräten ist, in denen das Löten nicht möglich oder geeignet ist. Der in Sekunden einsatzbereite BNC-Anschlussklemmenblock-Adapter ist ein strapazierfähiger und zuverlässiger Adapter, der für eine Vielzahl von audiovisuellen Geräten und Anwendungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>BNC auf 2-poliger Anschlussklemmenblock ;/li> ;li>Kabelmontage ;/li> ;li>Nennspannung bis 12 V ;/li> ;li>Maximaler Strom von 3 A ;/li> ;li>Schraubklemmen ;/li> ;li>Lötfreier Anschluss ;/li> ;li>Vernickelte Kontakte ;/li> ;/ul>. Normen und Zulassungen: RoHS-konform. Warum RS PRO?. Möchten Sie die Kosten senken und gleichzeitig die gleiche Qualität beibehalten? Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Buchse auf Anschlussklemmenblock
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
Anschlussklemmenblock
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 1242522, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, CLBJL75, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.