Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Festplatte
>
Artikel
Crucial MX300, 2,5 Zoll Intern SSD SATA III, TLC, 1 TB, SSD, AES-256
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1242606
Hersteller:
Crucial Technology
Herst.-Nr.:
CT1050MX300SSD1
EAN/GTIN:
5059045541615
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Modell = MX300
Intern/Extern = Intern
Formfaktor = 2,5 Zoll
Kapazität = 1 TB
Nand-Typ = TLC
Verschlüsselungsebene = AES-256
Höhe = 7mm
Crucial interne SSDDas Crucial MX300 interne SSD-Laufwerk (SSD) hat eine Kapazität von 1 TB, um die Geschwindigkeit, Haltbarkeit und Effizienz Ihres Systems zu erhöhen. Er startet in wenigen Sekunden und durchläuft die anspruchsvollsten Anwendungen mit einer SSD, die die neueste 3D NAND-Flash-Technologie mit dem bewährten Erfolg der vorherigen SSDs der MX-Serie verbindet. Ihr Speicherlaufwerk ist nicht nur ein Behälter, sondern eine Engine, die alles, was Sie tun und verwenden, lädt und speichert. Sie können mehr get out aus Ihrem Computer herausholen, indem Sie fast jeden Aspekt der Leistung steigern. Er verfügt über eine sequenzielle Schreibgeschwindigkeit von 530 Mbit/s beim Lesen und 510 Mbit/s bei allen Dateitypen.Eigenschaften und VorteileRandom liest/schreibt bis zu 92 k/83 k auf allen Dateitypen Über 90-mal energieeffizienter als eine typische Festplatte Beschleunigt durch Micron 3D NAND-Technologie Der Formfaktor beträgt 2,5 Zoll Schnittstelle ist SATA III Selbstüberwachungs- und Berichtstechnologie (SMART) Dynamische Schreibbeschleunigung sorgt faster für Speicherungen und Langlebiger als eine Festplatte - keine beweglichen, fehleranfälligen Kleinteile Hervorragende Hardware-Verschlüsselung hält Daten sicher Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 70 °C. Kompatibel mit dem Crucial Storage Executive-Tool für einfache WartungZertifizierungenCE-zertifiziert FCC-zertifiziert BSMI C-Tick-zertifiziert VCCI KCC WEEE TÜV-zertifiziert UL-Zulassung SATA-IO
Weitere Informationen:
Modell:
MX300
Intern/Extern:
Intern
Formfaktor:
2,5 Zoll
Kapazität:
1 TB
Nand-Typ:
TLC
Verschlüsselungsebene:
AES-256
Höhe:
7mm
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Speicher
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Festplatte Laptop
,
Festplatte Notebook
,
Laptop Festplatte
,
Laptop Festplatten
,
Laptop HDD
,
Laptop Hard Drives
,
Notebook Festplatte
,
Notebook Festplatten
,
Notebook HDD
,
Notebook Hard Drives
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
crucial 2,5" ssd
,
internes ssd
,
interne ssd 1 tb
,
1242606
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Speicher
,
Festplatten
,
Crucial
,
CT1050MX300SSD1
,
Computing & Peripherals
,
Memory & Data Storage
,
Hard Drives
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,68*
€ 630,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,34*
€ 620,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,30*
€ 595,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,35*
€ 546,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen