Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA CF Kohleschicht Widerstand 180kΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KOA CF Kohleschicht Widerstand 180kΩ ±5% / 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1242805
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CFS1/2CT52A184J
EAN/GTIN:
     5059041062572
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand koa
Widerstand = 180kΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CF
Temperaturkoeffizient = -700 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschicht-Widerstand, 0,5 W 5 %, CFS1/2-Serie. Die CF-Serie von KOA ist eine Reihe von Durchgangsbohrungs-Kohlewiderständen. Eine Reihe von Widerstandswerten steht zur Verfügung, und diese Kohlewiderstände verfügen über bleifreie Anschlüsse. CF-Durchgangsbohrungs-Widerstände sind ideal für den Einsatz mit automatischen Bestückungsmaschinen. CFS-Varianten bieten eine kompakte und geringere Gehäuseabmessung im Vergleich zu dem Standard-CF-Widerstand. CFP-Variationen verfügen über eine flammsichere Beschichtung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
180kΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CF
Temperaturkoeffizient:
-700 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1242805, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CFS12CT52A184J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7398938
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.