Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MFS Metallschicht Widerstand 47Ω ±1% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242835
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MFS1/2CCT52A47R0F
EAN/GTIN:
     5059041129183
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MFS
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UL 1676 C-UL (CAS-C22.2 Nr. 1-M94). (Dateinr. E159326) (nur RK) MF1/4, 1/4, MFS MFS1/2 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen. Metallschichtwiderstand 0,5 W 1 %, Serie MFS1/2. Die MF-Serie von KOA ist eine Reihe von Durchgangsbohrungs-Präzisionswiderständen. Verschiedene Widerstandswerte sind verfügbar für diese Serie. MF-Durchgangsbohrungs-Widerstände werden mit bleifreien Anschlüssen hergestellt und sind ideal für den Einsatz in automatischen Bestückungsmaschinen. MFS-Variationen bieten die doppelte Nennleistung der Standard-Gehäuse. Die Variationen MF1/4, 1/4, MFS MFS1/2 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für selbstantreibende Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MFS
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1242835, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, MFS12CCT52A47R0F, Fixed Resistors, Through Hole Resistors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.