Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MFS Metallschicht Widerstand 2kΩ ±1% / 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242864
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MFS1/2CCT52A2001F
EAN/GTIN:
     5059041129794
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 2kΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MFS
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UL 1676 C-UL (CAS-C22.2 Nr. 1-M94). (Dateinr. E159326) (nur RK) MF1/4, 1/4, MFS MFS1/2 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen. Metallschichtwiderstand 0,5 W 1 %, Serie MFS1/2. Die MF-Serie von KOA ist eine Reihe von Durchgangsbohrungs-Präzisionswiderständen. Verschiedene Widerstandswerte sind verfügbar für diese Serie. MF-Durchgangsbohrungs-Widerstände werden mit bleifreien Anschlüssen hergestellt und sind ideal für den Einsatz in automatischen Bestückungsmaschinen. MFS-Variationen bieten die doppelte Nennleistung der Standard-Gehäuse. Die Variationen MF1/4, 1/4, MFS MFS1/2 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für selbstantreibende Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2kΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MFS
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1242864, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, MFS12CCT52A2001F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.