Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MFS Metallschicht Widerstand 499Ω ±1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242920
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MFS1/4CC4990F
EAN/GTIN:
     5059041563116
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 499Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MFS
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UL 1676 C-UL (CAS-C22.2 Nr. 1-M94). (Dateinr. E159326) (nur RK) AEC-Q200-zertifiziert. Metallschichtwiderstand, 0,25 W, 1 % (1/8W-Typ), MFS1/4C-Serie. Der Festwiderstand der MF-Serie aus Metallfolie von KOA ist eine Reihe von Präzisionswiderständen mit axialen Anschlüssen. Verschiedene Widerstandswerte sind verfügbar für diese Serie. Die MF-Durchgangslochwiderstände sind mit bleifreien Anschlüssen konstruiert und eignen sich ideal für den allgemeinen Einsatz und auch für automatische Bestückungsmaschinen. Diese halbautomatischen Durchgangswiderstände haben einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +155 °C. MFS-Variationen bieten die doppelte Nennleistung der Standard-Gehäuse. Die Variationen MF1/4, 1/4, MFS MFS1/2 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für selbstantreibende Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
499Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MFS
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1242920, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, MFS14CC4990F, Fixed Resistors, Through Hole Resistors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.