Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 63A 230V, Abschaltvermögen 10 kA MEMShield DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 63A 230V, Abschaltvermögen 10 kA MEMShield DIN-Schienen-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1243050
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMCH363 EMCH363
EAN/GTIN:
     5059039088379
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat eaton 3 polig
Polzahl = 3P
Strom = 63A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230 V, 240V
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = MEMShield
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 54mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
63A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230 V, 240V
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
MEMShield
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
54mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, 1243050, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, EMCH363EMCH363, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs, EMCH363
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EMBP EMBP
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
EAMS1251N EAMS1251N
ab € 46,13*
Zubehör
Eaton
EBMS1253 EBMS1253
ab € 153,19*
Zubehör
Eaton
EBMS1253N EBMS1253N
ab € 171,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.