Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Innovation 3RU2 Überlastrelais 4,5 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 3 A, 45mm x 79.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243087
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-0DC1
EAN/GTIN:
     4011209782167
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
FLC-Motorleistung = 0,32 A
Kontaktnennstrom = 3 A
Reihe = SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RU2
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 4,5 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Federkraft
Breite = 79.5mm
Tiefe = 101.9mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = –40 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Dieses Produkt ist als veraltet markiert und wird vom Hersteller bald nicht mehr angeboten. Wir empfehlen die vom Hersteller angegebene Alternative. Oder beachten Sie die Querverweisliste in der Technischen Referenz, die den Aktualisierungsweg für Ihre aktuelle Produktgeneration angibt. CE, UL, CSA. Schraubanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Schraubanschlussklemmen und Federanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Federanschlussklemmen verwendet werden. Überlastrelais - Serie 3RU. Schalterstellungsanzeige und Prüffunktion Stopptaste Wahlschalter für manuelles/automatisches Reset Ausführungen mit Schraubanschluss oder Federklemme Impulsspannungsfestigkeit 6 kV Isolationsspannung 690 V. Die thermischen Überlastrelais 3RU21 bis zu 80 A sind für den Schutz von stromempfindlichen Lasten mit normalem Anlauf vorgesehen. Diese thermischen Überlastrelais sind für den Einsatz mit Sirius-Schützen der Größen S0 und S00 vorgesehen.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,32 A
Kontaktnennstrom:
3 A
Reihe:
SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RU2
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
4,5 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Federkraft
Breite:
79.5mm
Tiefe:
101.9mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, siemens industrierelais, industrierelais, 1243087, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21160DC1, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,22*
€ 42,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,92*
€ 45,88*
€ 5,46*
ab € 39,69*
€ 50,84*
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 53,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 101,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.