Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST Sammelschiene, 1 -phasig 80A, Kupfer, 18mm Raster, SENTRON Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243146
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3701
EAN/GTIN:
     4001869209227
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
sammelschienen
Material = Kupfer
Elektrische Phasen = 1
Raster = 18mm

DIN 57606, DIN 57659. Stromschienensystem Serie 5ST3 7. Mit Stiftanschlüssen Zugeschnittene Schiene Für 1- oder 3-phasige Leitungsschutzschalter der Serien 5SJ6 und 5SY Keine zusätzliche Anschlussklemme erforderlich für Litzenverbindungen bis zu 35 mm² Ausgezeichnete Zugänglichkeit für Versorgungskabel 50 → 90 A Last an Einspeisung einseitig/mittig für 10 mm²; 65→ 120 A für 16 mm² Stiftanschluss Material: CU (10 mm² ); 16 mm² vollständig isoliert Ösenabstand: 18 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Elektrische Phasen:
1
Raster:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 1243146, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 5ST3701, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Busbars
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 13,08*
1
€ 4,98*
ab € 9,55*
€ 13,60*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,94*
€ 14,16*
2 Tage
21
1
€ 6,40*
ab € 10,14*
€ 14,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
€ 5,111*
Zubehör
Siemens
5ST37684
€ 0,791*
Zubehör
Siemens
5ST37603
€ 5,331*
Zubehör
Siemens
5ST37683
€ 4,271*
Zubehör
Siemens
5ST37605
€ 5,131*
Zubehör
Siemens
5ST37685
€ 4,281*
Zubehör
Siemens
5ST3655
€ 0,33*
Zubehör
Siemens
5ST3768
€ 0,30*
Zubehör
Siemens
5ST37711
€ 3,99*
Zubehör
Siemens
5ST37712
€ 3,89*
Zubehör
Siemens
5ST3748
€ 0,66*
Zubehör
Siemens
5ST3750
€ 0,66*
Zubehör
Siemens
5ST3718
€ 0,24*
Zubehör
Siemens
5ST37812
€ 5,01*
Zubehör
Siemens
5ST37912
€ 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.