Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 100nF ±10% / 16V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243280
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0402YD104KAT2A
EAN/GTIN:
     5059045496779
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.56mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.56mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +85°C

AVX, Serie 0402 MLCC. Die Serie 0402 von SMD-Kondensatoren besteht aus der populärsten Formulierung der "temperaturkompensierenden" Keramikmaterialien nach EIA-Klasse I. Mit verschiedenen Dielektrikumstypen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.56mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.56mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1243280, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 0402YD104KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00263*
€ 0,00447*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1
€ 6,90*
ab € 0,00271*
€ 0,06691*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 149,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX5R7BB104
ab € 0,00293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.