Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1243288
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
06035C104KAZ2A
EAN/GTIN:
5059043036373
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.81 x 0.94mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.81mm
Höhe = 0.94mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum, AVX. Die Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als ;quot;temperaturbeständige ;quot; Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt ein breites Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.81 x 0.94mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.81mm
Höhe:
0.94mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v
,
vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 0,1µf
,
1243288
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
06035C104KAZ2A
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
16000
4000
Frei Haus
ab € 0,0147*
€ 0,0248*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0296*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0137*
€ 0,1637*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 118,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit 1554 Lineal Schreibtisch-Lineal 154 mm Schwarz
Adafruit
1554
ab € 4,73*
Zubehör
ideal-tek Bauteilprüfgerät OLED Batterie 3.7V LiPo wiederaufladbar 180mAH
Idealtek
ST-5S
ab € 335,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen