Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 12mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243623
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1243623
EAN/GTIN:
     5056279006668
Suchbegriffe:
1243623
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 12mm
Materialqualität = 6082-T6
Zugfestigkeit = 295 MPa
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

RS Pro 6082-T6 Aluminiumstange, rund, 12 mm x 1 mVerwenden Sie diese runde Metallstange aus der RS Pro Serie in Innen- und Außenprojekten in der Bau- und Fertigungsindustrie. Der Aluminiumstab 6082-T6 ist korrosionsbeständig und beständig gegen die Auswirkungen von Luft, Wasser und Wärme. Die Metallstange ist ideal für Situationen mit hoher Belastung und kann ein großes Gewicht tragen, ist aber dennoch leicht. Diese Metallstange besteht aus der mittelfesten Aluminiumlegierung 6082-T6 - der stärksten der Serie 6000 Legierungen - und wird häufig in Brückenkonstruktionen, für Binder und Krane verwendet. Mit einer Zugfestigkeit von 295 MPa kann sie großen Belastungen standhalten, bevor sie sich ausdehnt, verbiegt oder bricht. Damit die Aluminiumstange die richtige Form für Ihre Anforderungen erhält, muss sie nur wärmebehandelt werden. Metallstäbe wie diese werden häufig in Transportanwendungen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Länge: 1 m • Durchmesser: 12 mm • Dichte von 2,70 g/cm3 • Zugfestigkeit von 295 min MPa • Wärmeleitfähigkeit von 180 W/m.K • Härte von 95 HB • hergestellt aus einer Aluminiumlegierung 6082-T6RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
12mm
Materialqualität:
6082-T6
Zugfestigkeit:
295 MPa
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,64*
€ 62,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 48,94*
€ 58,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.