Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 20mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243625
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1243625
EAN/GTIN:
     5056279006675
Suchbegriffe:
1243625
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 20mm
Materialqualität = 6082-T6
Zugfestigkeit = 310 MPa
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

RS Pro 6082-T6 Aluminiumstange, rund, 20 mm x 1 mBenötigt Ihr Projekt einen runden Metallstab, der leicht und dennoch stark genug ist, um viel Gewicht zu tragen? RS Pro 6082 T6 Aluminiumstangen haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und halten Luft, Wasser und Wärme stand, wodurch sie sowohl für Innen- als auch für Außenprojekte geeignet sind. Sie werden häufig in der Bau- und Fertigungsindustrie in Hochspannungssituationen eingesetzt. Da die Aluminiumstäbe eine Zugfestigkeit von 310 min MPA haben, halten sie einer großen Belastung stand, bevor sie sich dehnen, verziehen oder brechen. Diese Metallstäbe bestehen aus einer mittelfesten 6082-Aluminiumlegierung - der stärkste der Serie 6000-Legierungen, die häufig in allen Bereichen von Bierfässern bis hin zu Brücken verwendet werden. Sie können den runden Stab an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen, indem Sie die Stäbe wärmebehandeln. Sie finden Aluminiumstäbe wie diese, die in der Bearbeitungsbranche häufig verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Länge: 1000 mm • Durchmesser: 20 mm • Dichte von 2,70 g/cm3 • Zugfestigkeit von 310 min MPa • Wärmeleitfähigkeit von 180 W/m.K • Härte von 95 HB • hergestellt aus einer Aluminiumlegierung 6082RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
20mm
Materialqualität:
6082-T6
Zugfestigkeit:
310 MPa
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 34,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,45*
€ 131,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,78*
€ 128,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 100,25*
€ 119,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,57*
€ 114,92
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 91,36*
€ 108,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,17*
€ 102,54
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 78,34*
€ 93,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.