Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 30mm, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243627
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1243627
EAN/GTIN:
     5056279006699
Suchbegriffe:
1243627
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 30mm
Materialqualität = 6082-T6
Zugfestigkeit = 310 MPa
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

RS Pro 6082-T6 Aluminiumstange, rund, 30 mm x 1 mVerwenden Sie diese leichte und dennoch starke Aluminiumstange für alle Bauprojekte mit hoher Belastung. Die Metallstange aus der RS Pro Serie ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet, da sie korrosionsbeständig ist und Luft-, Wasser- und Wärmefreilegung standhält. Sie wird häufig in der Bau- und Fertigungsindustrie verwendet. Ideal für den Einsatz in Hochspannungssituationen, einschließlich für Brücken, Krane und Transporteinstellungen, ermöglicht seine Zugfestigkeit von 310 min MPa die Bewältigung erheblicher Lasten und Belastungen vor dem Biegen, Dehnen oder Brechen. Die Stäbe bestehen aus der mittelfesten Aluminiumlegierung 6082-T6 und haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und sind daher für eine langfristige Außenbelastung geeignet. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 180 W/mk ist die Aluminiumstange ein ausgezeichneter Wärme- und Stromleiter. Behandeln Sie die Stäbe mit Wärme, um den runden Stab an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sie finden Aluminiumstäbe wie diese, die häufig in Transportanwendungen und Binder verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Länge: 1 m • Durchmesser: 30 mm • Dichte von 2,70 g/cm3 • Zugfestigkeit von 310 min MPa • Wärmeleitfähigkeit von 180 W/m.K • Härte von 95 HB • hergestellt aus einer Aluminiumlegierung 6082-T6RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
30mm
Materialqualität:
6082-T6
Zugfestigkeit:
310 MPa
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.