Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 1S 1 Rundsteckverbinder Buchse 1-polig / 12.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243652
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     PCA.1S.250.CTLC32
EAN/GTIN:
     5059045922209
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 12.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 1
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur min. = -55°C

Gerade Stecker mit Kabelklemmen. Ausgestattet mit einem Buchsenkontakt zum Anlöten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
12.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1243652, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lemo, PCA1S250CTLC32, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 7,43*
Zubehör
Lemo
FFA.1S.250.CTAC32
ab € 28,22*
Zubehör
Lemo
GMA.1B.054.DG
ab € 3,40*
Zubehör
Lemo
GMA.1B.054.DN
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.