Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 1S DIN-Buchse Gerade 1-polig / 12A, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 1S DIN-Buchse Gerade 1-polig / 12A, Lötanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1243680
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     ERN.1S.250.CTL
EAN/GTIN:
     5059045469216
Suchbegriffe:
1243680
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 1
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 12A
Serie = 1S
Betriebstemperatur max. = +250°C

Gerade Einbaubuchsen – Typ 1S. Gerade Buchsenleisten für Tafelanbringung mit Schrauben und Erdungs-Anschlussfahnen Ausgerüstet mit einem Buchsenkontakt zum Anlöten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
12A
Serie:
1S
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,54*
€ 34,53*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,67*
€ 35,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 7,44*
Zubehör
Lemo
FFA.1S.250.CTAC32
ab € 26,23*
Zubehör
Lemo
FFA.1S.250.CTAC52
ab € 20,32*
Zubehör
Lemo
BRR.1S.200.PZVG
ab € 9,31*
Zubehör
Lemo
FFA.1S.250.CTAC52Z
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.