Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 1S DIN-Buchse Gerade 1-polig / 10A, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 1S DIN-Buchse Gerade 1-polig / 10A, Lötanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1243696
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     ERN.1S.275.CTL
EAN/GTIN:
     5059045467175
Suchbegriffe:
1243696
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 1
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 10A
Serie = 1S
Betriebstemperatur max. = +250°C

Gerade Einbaubuchsen – Typ 1S. Gerade Buchsenleisten für Tafelanbringung mit Schrauben und Erdungs-Anschlussfahnen Ausgerüstet mit einem Buchsenkontakt zum Anlöten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
10A
Serie:
1S
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
BRA.1B.200.PCSG
ab € 7,44*
Zubehör
Lemo
BRR.1S.200.PZVG
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.