Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
BALLUFF M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP68
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1243731
Hersteller:
Balluff
Herst.-Nr.:
BES 516-356-E5-C-S4
EAN/GTIN:
5059039029228
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP68
Länge = 49.5mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = MessingkHz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C
3-/4-adrige induktive M12-Näherungssensoren, BES. Diese Serie zylindrischer, induktiver M12-Näherungssensor der Serie BALLUFF BES ist für die Verwendung in einer breiten Vielfalt von Metallerkennungsanwendungen in Industrieumgebungen konzipiert. Vorverdrahtet oder Steckverbinder Bündig geschirmt oder nicht-bündig ungeschirmt 3- und 4-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP68
Länge:
49.5mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
MessingkHz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
näherungsschalter induktiv 4mm pnp
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungssensor pnp
,
1243731
,
Automation
,
Sensoren
,
BALLUFF
,
BES516356E5CS4
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BALLUFF Halter für Induktiver Sensor M12
Balluff
BES 12,0-KH-2S
ab € 16,51*
Zubehör
BALLUFF Programmierer für Serie BES
Balluff
BES 516-4
ab € 195,09*
Zubehör
BALLUFF Winkel-Halterung für M12-Sensoren, röhrenförmiger Sensor
Balluff
BES 12-HW-1
ab € 6,12*
Zubehör
RS PRO Montagehalterung für M12-Typ, M14-Typ, M18-Typ, M4-Typ, M5-Typ, M8-Typ
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen