Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Näherungssensor Induktiv, Kubisch 2 mm PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243778
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107
EAN/GTIN:
     5059039028467
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 6mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 150 mA
Gehäusematerial = Edelstahl
Verpolungsschutz = Ja

Induktive BES-Sensoren ohne Gewinde. Vorverdrahtet oder Steckverbinder Bündig geschirmt oder nicht-bündig ungeschirmt 3-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
6mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
150 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1243778, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESR04MCPSC20BEP00,2GS49107, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,80*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.