Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Magnet für Mikroimpuls-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243807
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     1243807
EAN/GTIN:
     5059039028016
Suchbegriffe:
1243807
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Magnet
Zur Verwendung mit = Mikroimpuls-Wandler
Anwendung = Mikroimpuls-Wandler
Rahmen = Rechteckig

Elektromagnet erfordert einen 4-poligen M16-Steckverbinder. Lineargeber mit Analogausgang. Berührungsloser Lineargeber für alle Anwendungen, bei denen eine Rückmeldung der Position erforderlich ist. Optional mit Fest- oder Gleitmagnet Option mit Elektromagnet ermöglicht mehrere Rückmeldungspositionen Einfache Klemmbefestigung und Steckanschluss Hublängen: 100–1500 mm Signalausgang 0 bis 10 V oder 4 bis 20 mA Magnete separat erhältlich
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Magnet
Zur Verwendung mit:
Mikroimpuls-Wandler
Anwendung:
Mikroimpuls-Wandler
Rahmen:
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 194,76*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.