Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stromwandler, Leiterplattenmontage, 1000:1 200A, Leitermaß 14.6mm, 15.9mm x 38.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stromwandler, Leiterplattenmontage, 1000:1 200A, Leitermaß 14.6mm, 15.9mm x 38.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1243893
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1243893
EAN/GTIN:
     5056279007382
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 1000:1
Bohrungsdurchmesser = 14.6mm
Eingangsstrom = 200A
Gesamtbreite = 15.9mm
Gesamttiefe = 38.1mm
Temperatur min. = -55°C
Temperatur max. = +130°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Abmessungen = 38,1 x 15,9 x 38,1 mm

SO-9001:2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. Stromwandler von RS Pro, 10-200 A. In Kunststoff mit Einstufung UL94, V0 verkapselte Stromtransformatoren zur Leiterplattenmontage von RS Pro Lagertemperatur –55 °C bis +130 °C, vollständig RoHS-konform. Anwendungsbereich. Erdungsfehlererkennung: Messung Analog-Digital-Stromkreise Erfassung von Überlaststrom
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1000:1
Bohrungsdurchmesser:
14.6mm
Eingangsstrom:
200A
Gesamtbreite:
15.9mm
Gesamttiefe:
38.1mm
Temperatur min.:
-55°C
Temperatur max.:
+130°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Abmessungen:
38,1 x 15,9 x 38,1 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro stromwandler, aufsteckstromwandler, 1243893, Automation, Prozessautomation, RS PRO, 81863CT, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.