Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Stromwandler, Leiterplattenmontage, 1000:1 250A, Leitermaß 19.5mm, 14.3mm x 44.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Stromwandler, Leiterplattenmontage, 1000:1 250A, Leitermaß 19.5mm, 14.3mm x 44.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1243894
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1243894
EAN/GTIN:
     5056279007399
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 1000:1
Bohrungsdurchmesser = 19.5mm
Eingangsstrom = 250A
Gesamtbreite = 14.3mm
Gesamttiefe = 44.5mm
Temperatur min. = -55°C
Temperatur max. = +130°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Abmessungen = 44,5 x 14,3 x 44,5 mm

SO-9001:2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. Stromwandler von RS Pro, 10-200 A. In Kunststoff mit Einstufung UL94, V0 verkapselte Stromtransformatoren zur Leiterplattenmontage von RS Pro Lagertemperatur –55 °C bis +130 °C, vollständig RoHS-konform. Anwendungsbereich. Erdungsfehlererkennung: Messung Analog-Digital-Stromkreise Erfassung von Überlaststrom
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1000:1
Bohrungsdurchmesser:
19.5mm
Eingangsstrom:
250A
Gesamtbreite:
14.3mm
Gesamttiefe:
44.5mm
Temperatur min.:
-55°C
Temperatur max.:
+130°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Abmessungen:
44,5 x 14,3 x 44,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro stromwandler, aufsteckstromwandler, 1243894, Automation, Prozessautomation, RS PRO, 81864CT, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.