Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
KFZ Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol Industrial R4 RADSOK Surlok Plus EV-Steckverbinder, RADSOK, 1-reihig, 1-polig, Male, 50 mm², / 200A, Buchse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1243996
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
SLPIRC50CPSB1 / C10-730191-1501
EAN/GTIN:
5059041753210
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Reihe = R4 RADSOK
Serie = Surlok Plus
Anschlusstyp = RADSOK
Anzahl der Reihen = 1
Anzahl der Kontakte = 1
Drahtgröße = 50 mm²
Nennstrom = 200A
Betriebsspannung = 1000V
Steckverbindertyp = Buchse
Ausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Better World-Produkt = Ja
Tiefe = 69.2mm
10,3-mm-Buchse SurLok Plus für 50 mm (180-Grad-Kodierung). Die Buchsen der Serie SurLok von Amphenol sind kompakte und schnell verbindende Pressösen mit einem Einbauflansch. Die Buchse ist robust und gegen die Umgebung abgedichtet, womit sie im Feld installierbar und äußerst zuverlässig ist. Dank R4 Radsock-Technologie bietet die Verbindung eine hohe Zugfestigkeit und eine große leitfähige Fläche. Die Buchse hat einen Stiftdurchmesser von 10,3 mm und wurde für den Anschluss von 50-mm²-Drähten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. • Berührungssicher • Kodiert, um falsches Stecken zu verhindern (180 Grad) • Verriegelung mit Feder • IP67 • Entflammbarkeitsklasse UL 94-V0. Anwendungsbereich. Die Steckverbinder der Serie SurLok Plus werden häufig in Elektrofahrzeugen (EV/HEV) und im Schienen-Personenverkehr verwendet. Die Serie kommt außerdem in der Prozesssteuerung, in der Medizintechnik und in BMS/Energiespeicherung zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Reihe:
R4 RADSOK
Serie:
Surlok Plus
Anschlusstyp:
RADSOK
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Drahtgröße:
50 mm²
Nennstrom:
200A
Betriebsspannung:
1000V
Steckverbindertyp:
Buchse
Ausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Better World-Produkt:
Ja
Tiefe:
69.2mm
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
EV-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1243996
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
EV-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
SLPIRC50CPSB1C107301911501
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
EV Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Industrial R4 RADSOK Surlok Plus EV-Steckverbinder, RADSOK, 1-reihig, 1-polig, Buchsenkontakt, 50 mm², / 200A,
Amphenol
SLPPC50BSB0 / C10-730190-1500
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen