Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Amphenol Industrial RADSOK Epower Lite EV-Steckverbinder, RADSOK-Stecker mit HVIL, 1-reihig, 3-polig, Buchsenkontakt,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1244082
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
ELP3A04 / C10-737486-3AS4
EAN/GTIN:
5059041765862
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
amphenol leistungsstecker
leistungsstecker
Reihe = RADSOK
Serie = Epower Lite
Anschlusstyp = RADSOK-Stecker mit HVIL
Anzahl der Reihen = 1
Anzahl der Kontakte = 3
Drahtgröße = 10 mm²
Nennstrom = 7.5 to 70A
Betriebsspannung = 800V
Steckverbindertyp = Stecker
Ausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Better World-Produkt = Ja
Breite = 49.8mm
Steckverbinder ePower-Lite, A-Codierung. Der ePower-Lite von Amphenol ist ein kompakter und leichter Hybrid-Elektro-Fahrzeugsteckverbinder. Mit einem robusten, wärmebeständigen Gehäuse wird eine hohe Durschlagfestigkeit für den Steckverbinder gewährleistet Der Steckverbinder ist im Feld installierbar und reparierbar und verfügt über CPA, um ein falsches Stecken zu verhindern. Dank RADSOK-Technologie bietet der widerstandsarme Steckverbinder eine höhere Stromstärke sowie einen geringeren T-Anstieg und Spannungsabfall. Mit ihrer kompakten Bauweise und den kleinen Abmessungen ist der ePower-Lite ideal für EV- und Hybridanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakter und leichter Steckverbinder A-Codierung Lebensdauer von über 100 Steckspielen Wasserdicht: IP67 Berührungssicher: IEC 60529 Entflammbarkeit: UL 94V-0
Weitere Informationen:
Reihe:
RADSOK
Serie:
Epower Lite
Anschlusstyp:
RADSOK-Stecker mit HVIL
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Kontakte:
3
Drahtgröße:
10 mm²
Nennstrom:
7.5 to 70A
Betriebsspannung:
800V
Steckverbindertyp:
Stecker
Ausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Better World-Produkt:
Ja
Breite:
49.8mm
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
EV-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1244082
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
EV-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
ELP3A04C107374863AS4
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
EV Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Industrial RADSOK Epower Lite EV-Steckverbinder, RADSOK-Buchse mit HVIL, 1-reihig, 3-polig, Male, 10 mm², /
Amphenol
ELR3A04 / C10-737485-3AP4
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen