Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1244132
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244132
EAN/GTIN:
     5056279007498
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
lötstation 60w
cee stecker
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig
Nennleistung = 60W
Eingangsspannung = 220 → 240V
Lötspitzen Temperatur = 480°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzeigentyp = LCD
ESD-sicher = Ja

CE, ESD-Standards, RoHS. Lötstation LCD Smart von RS Pro. Diese intelligente Lötstation der bewährten Marke RS Pro verfügt über einen LCD-Bildschirm für Vertrauen und Kontrolle in Ihre Lötanwendung. Die Station wird mit einer Lötpistole geliefert, die über ein hochwertiges Aluminiumoxid-Keramikheizelement verfügt, das eine schnelle Wärmerückgewinnung ermöglicht. Es verfügt außerdem über einen einfach einstellbaren Temperaturregler, der sicherstellt, dass diese leistungsstarke intelligente Lötstation zuverlässig und einfach zu verwenden ist. Die Station ist außerdem ESD-sicher und somit für den Einsatz in speziellen Umgebungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Eine gut sichtbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Ergonomische und schnelle Aufheizlötpistole verfügt über einen integrierten Datenspeicher, der bis zu 3 häufig verwendete Temperaturen speichert. Schnelle Wärmerückgewinnung Auto-Standby und Wake Systemverriegelung Spitzenkalibrierung ESD-sicher Durable Gehäuse Was ist im Lieferumfang enthalten? 1 x Netzteil 1 x Lötkolben 1 x Ständer Anwendungen Lötkolben werden zur Arbeit und Nacharbeit von Lot in allen Arten von Anwendungen verwendet, insbesondere bei der Reparatur oder dem Bau von Leiterplatten mit SMD- und durchkontaktierten Bauteilen. Sie werden häufig in elektronischen Prototypen und in der Produktion sowie in allen Anwendungen verwendet, bei denen eine Leiterplattenkomponente entfernt oder eingestellt werden muss. Lötkolben werden häufig verwendet von: Techniker Elektriker Metallarbeiter Juweliere Heimerfinder Wird sie in Celsius oder Fahrenheit angezeigt? Mit dieser Lötstation können Sie zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) wechseln. Sie verfügt außerdem über eine Temp
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig
Nennleistung:
60W
Eingangsspannung:
220 → 240V
Lötspitzen Temperatur:
480°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzeigentyp:
LCD
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rs pro lötstation, 1244132, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, RS PRO, SS256B, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 163,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,07*
€ 190,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7998973
ab € 3,23*
Zubehör
RS Pro
7998976
ab € 3,23*
Zubehör
RS Pro
7998979
ab € 3,23*
Zubehör
RS Pro
7998982
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
7998989
ab € 3,04*
Zubehör
RS Pro
7998985
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.