| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1244171 Herst.-Nr.: CY4500 EAN/GTIN: 5059040033023 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz
CY4500 EZ-PD Protokollanalysator, Cypress Semiconductor. Der CY4500 EZ-PD Protokollanalysator unterstützt die Protokollanalyse und das Decodieren von USB-PD (Power Delivery) und USB-Typ-C-Spezifikationspaketen auf den Konfigurationskanalleitungen. Der Analysator ermöglicht das Debuggen der USB Power Delivery Kommunikation. Der CY4500 dient als eine Durchleitung für VBUS-, VCONN-, USB-3.1-, USB-2.0- und USB-PD-Verkehr. Die cypress.com-Website bietet kostenlose Windows-basierte GUI-Software (EZ-PD Analyzer Utility), die zum Dekodieren der USB-PD-Meldungen in Echtzeit verwendet werden kann. VBUS Spannungs- und Stromüberwachung ID-basierte Meldungsauslösung Debugging-Stiftleisten für Konfigurationskanal, VBUS und SBU Firmware-Upgrade für zukünftige Updates. Inhalt des Kits. EZ-PD Protokollanalysator-Hardware USB-2.0-Kabel Typ A auf Micro-B Steckbrückendrähte (6) Schnellstartübersicht Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1244171, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, Infineon, CY4500, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators, Semiconductors |
| | |
| |