Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RS6 DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 500mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244212
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RS6-2412S
EAN/GTIN:
     5059039720798
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -8 → +10%
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Breite = 9.2mm
Serie = RS6
Lastausregelung = ±1%
Wirkungsgrad = 87%

EN 62368-1 CB, IEC/EN 60950-1. Nicht isolierter DC/DC-Wandler Recom Serie RS6. Die Serie RS6 bietet Ihnen eine hohe Leistungsdichte mit großem Eingangsspannungsbereich. Dieser Wandler ist ideal für Stromversorgungen mit hoher Dichte in anspruchsvollen Industrieanwendungen, für Test- und Messanwendungen sowie für batteriebetriebene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Leistungsdichte Hoher Wirkungsgrad CB-Bericht Ideal für Bereiche mit begrenztem Platzangebot
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-8 → +10%
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Breite:
9.2mm
Serie:
RS6
Lastausregelung:
±1%
Wirkungsgrad:
87%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1244212, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RS62412S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,63*
€ 20,13*
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 20,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.