Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Wipes Tuchspender, Rot, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244310
Hersteller:
     Big Wipes
Herst.-Nr.:
     2421 0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Wandmontage = Ja
Typ = Wandmontage
Farbe = Rot
Material = Polycarbonat

Big Wipes The Cage-Halterung für Lieferwagen und Wände. The Cage ist eine Halterung für Dosen mit Big Wipes, und die Halterung ist geeignet für die Wandmontage und Befestigung in einem Arbeitslieferwagen. The Cage sorgt dafür, dass Ihre Tücher immer zur Hand sind und leicht herauszunehmen sind. Der Cage-Spender hält jede beliebige Big-Wipes-80s-Dose und ist einfach nachzufüllen, indem die Big-Wipes-Dose in die Halterung gedrückt und befestigt wird. MERKMALE und VORTEILE:. The CAGE – Wand- und Lieferwagenhalterung Hält jede beliebige Big-Wipes-80s-Dose mit Reinigungstüchern Hergestellt aus robustem hochwertigem Polycarbonat Befestigung an Wänden oder in Lieferwagen Ermöglicht einhändige Abgabe von Big Wipes Hält die Tücher handlich bereit Halterung ist einstellbar Einfach zu befestigen. MONTAGE IN LIEFERWAGEN:. Befestigung auf Sperrholz-Platten Integrierbar in maßgeschneiderte Gestellsysteme. Wandmontage. Problemloser Anbau an jeder Wand
Weitere Informationen:
Wandmontage:
Ja
Typ:
Wandmontage
Farbe:
Rot
Material:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender rot, handtuchspender, 1244310, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tuchspender, Big Wipes, 24210000, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipe Dispensers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.