| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1244449 Herst.-Nr.: 02580013010 EAN/GTIN: 3597470345573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tüllentyp = Kabeltülle Kabeldurchmesser min. = 1mm Lochdurchmesser = 25mm Material = Polychloropren Farbe = Schwarz Serie = DG Maximale Plattenstärke = 2mm
SES-Gummitüllen, Serie DG. Die Membrantüllen HELAVIA DG von SES bestehen aus schwarzem Polychloropren-Gummi. Sie können zum Schutz von Kabeln und Drähten beim Durchgang durch Tafeln verwendet werden. Diese Gummitüllen kann auch zum Abdichten nicht benötigter Einführungen in Tafeln und Gehäusen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Schwarzes Polychloropren-Gummi Erhältlich mit 1 mm und 1,5 mm dicken Membranen Zugfestigkeit bis Bruch: 7 MPa Endgültige Dehnung: >400 % Durchschlagsfestigkeit: >13 kV/mm CE-Kennzeichnung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tüllentyp: | Kabeltülle | Kabeldurchmesser min.: | 1mm | Lochdurchmesser: | 25mm | Material: | Polychloropren | Farbe: | Schwarz | Serie: | DG | Maximale Plattenstärke: | 2mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,4055* | € 0,5455* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 0,4091* | € 0,5491* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 0,4689* | € 0,633* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,43* | € 0,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 0,4932* | € 0,6632* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|