Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Gummi Unterlegkeil Schwarz, 170 mm x 250 mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vulcascot Gummi Unterlegkeil Schwarz, 170 mm x 250 mm x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1244457
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     1244457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Höhe = 170 mm
Breite = 150mm
Tiefe = 250 mm
Material = Gummi
Farbe = Schwarz

Unterlegkeile. Die Unterlegkeile bestehen aus verschleißfestem Gummi, das rauen Bedingungen standhält, und sind geeignet für die Luftfahrt und Straßentransport. Die Keile sind dreieckig mit abgerundeten Ecken mit einer ausgeprägten Rippe auf allen Seiten und sorgen für ausgezeichneten Halt. Jeder Unterlegkeil verfügt über eine 300-mm-Öse und blaues Polypropylenseil zur einfacheren Verwendung. MERKMALE und VORTEILE:. Anwendungen in Luft- und Straßentransport Verhindert Flugzeug- und Fahrzeugbewegung Aus verschleißfestem rutschfesten Gummi Gerippt für bessere Griffigkeit auf allen drei Seiten Dreieckige Form Abgerundete Ecken Verhindert Profilbeschädigungen Sicher und verlässlich Robust Ausgezeichnet unter rauen Bedingungen Sicher und verlässlich Einfache Bedienung Gewicht: 5,8 kg. INHALT:. 300-mm-Öse Länge des blauen Polypropylenseils
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Breite:
150mm
Tiefe:
250 mm
Material:
Gummi
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, fahrzeug-unterlegkeil gummi, unterlegkeil vulcascot, 1244457, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Bodenschwellen, Vulcascot, 26101400, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Speed Bumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1252183
ab € 87,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.