Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, 15V dc / 26.7A 250.5W 113 → 370 V dc, 80 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244670
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-400-15-SF
EAN/GTIN:
     5059039244799
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 26.7A
Nennleistung = 250.5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 113 → 370 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 151mm
Breite = 86.6mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 43mm
Temperatur min. = -30°C

ANSI/AAMI ES60601-1, TÜV EN60601-1, IEC60601-1, EMC EN55011, 2∗MOPP. Schaltnetzteil, Serie RPS-400. Die Serie RPS-400 ist ein sehr zuverlässiges Netzteil für medizinische Zwecke. Das RPS-400 kann mit Bauausführungen der Klasse I (mit FG) und der Klasse II (keine FG) zum Einsatz kommen. Gemäß den international geltenden medizinischen Vorschriften eignet sich das RPS-200 ideal für Geräte mit „Patientenkontakt mit BF-Auslegung (Körperbezug mit Stromfluss). Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung Universeller Wechselspannungseingang Integrierte Leistungsfaktor-Korrekturfunktion Medizintechnische Zulassung (2 x MOPP zwischen primär zu sekundär) Geeignet für BF-Anwendungen mit entsprechender Systemberücksichtigung. Niedriger Leckstrom Leistungsaufnahme bei Nulllast Hoher Wirkungsgrad Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur Freiluft-Konvektionskühlung für 250 W und 400 W mit 25CFM-Zwangslüftung Netzteil für integrierten Lüfter 12 V/0,5 A Standby 5 V @ 1 A mit Lüfter, 0,6 A ohne Lüfter Integrierte Fernerfassung LED-Betriebsanzeige. Anwendungen:. Munddusche Hämodialysegerät Medizinische Monitore Schlafapnoe-Geräte Pumpen-Maschine Elektrisch verstellbares Bett
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
26.7A
Nennleistung:
250.5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
113 → 370 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
151mm
Breite:
86.6mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
43mm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Einbau Netzteil, Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, axialgebläse ac, 1244670, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, RPS40015SF, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 132,88*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 148,76*
€ 185,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.