Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 6V dc / 2A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 6V dc / 2A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 6V dc / 2A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 6V dc / 2A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 6V dc / 2A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1244703
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244703
EAN/GTIN:
     5056279007542
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, europäischer Stecker, Japan, UK, US
Ausgangsspannung = 6V dc
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Kabellänge = 1.5m
Breite = 409.5mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, europäischer Stecker, Japan, UK, US
Ausgangsspannung:
6V dc
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Kabellänge:
1.5m
Breite:
409.5mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 6v, steckernetzgerät, rs pro steckernetzteil, 1244703, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6329ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.