Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=16mm für 3.25t Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=16mm für 3.25t Last
Artikel-Nr.:
     108EL-1244829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244829
EAN/GTIN:
     5056279008525
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Material = Legierungsstahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Sichere Arbeitslast = 3.25t
Bügel Durchmesser = 16mm
Backenbreite = 27mm
Stiftdurchmesser = 19mm

RS Pro V6
Weitere Informationen:
Material:
Legierungsstahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Sichere Arbeitslast:
3.25t
Bügel Durchmesser:
16mm
Backenbreite:
27mm
Stiftdurchmesser:
19mm
Weitere Suchbegriffe: 1244829, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 05A4520, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles, Access, Storage & Material Handling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.