Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=27mm für 8.5t Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=27mm für 8.5t Last
Artikel-Nr.:
     108EL-1244832
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244832
EAN/GTIN:
     5056279008556
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Material = Legierungsstahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Sichere Arbeitslast = 8.5t
Bügel Durchmesser = 27mm
Backenbreite = 44mm
Stiftdurchmesser = 28mm

D-Schäkel-Gewindestift, RS Pro Powertex. D-Schäkel RS Pro Powertex aus Stahl mit Gewindestiftverschluss. Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie das Spannen von Drähten, das Sichern von Lasten und Hubanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Powertex-D-Schäkel für verschiedene Anwendungen Geschmiedete Ausführung aus Stahllegierung Feuerverzinkt Leichte Überprüfung auf Schäden Stoßdämpfend Hohe Abriebfestigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Legierungsstahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Sichere Arbeitslast:
8.5t
Bügel Durchmesser:
27mm
Backenbreite:
44mm
Stiftdurchmesser:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1244832, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 05A4550, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.