Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringschraube 1/2 in UNC 23mm 20mm aussen Ø 44mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ringschraube 1/2 in UNC 23mm 20mm aussen Ø 44mm Stahl
RS PRO Ringschraube 1/2 in UNC 23mm 20mm aussen Ø 44mm Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1244835
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244835
EAN/GTIN:
     5056279008587
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Gewindegröße = 1/2 in UNC
Gewindelänge = 23mm
Einschraubösen-Durchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 44mm
Tragfähigkeit = 0.5t
Material = Stahl

Ringschrauben RS Pro. Dieser Stahl-Halsband-Augenbolzen unserer eigenen Marke RS PRO ist für das lineare Ziehen von Lasten in Richtung des Gewindes vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Stahlkonstruktion Leicht auf Schäden zu prüfen Stoßdämpfend Hohe Abriebfestigkeit Lebensdauer: 1- bis 1,5-fache Betriebslastgrenze, 20.000 Zyklen UNC-Gewinde (Unified Coarse Pitch). Anwendungen. Die Knebelkupplung ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. zum Spannen von Drähten und zur Ladungssicherung. Hinweis. Nicht vorgesehen für den Einsatz, wenn die Last senkrecht zum Gewinde steht. Dies liegt daran, dass sich der Bolzen in diesen Fällen lösen und bewegen kann, oder er verdreht und beschädigt werden kann. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
1/2 in UNC
Gewindelänge:
23mm
Einschraubösen-Durchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
44mm
Tragfähigkeit:
0.5t
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, 1244835, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ringösen, RS PRO, 05B0370, Material Lifting & Loading Equipment, Eye Bolts, Access, Storage & Material Handling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.