Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M12 Metall, galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ringschraube M12 Metall, galvanisiert
Ringschraube M12 Metall, galvanisiert
Artikel-Nr.:
     108EL-1244836
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244836
EAN/GTIN:
     5056279008594
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Gewindegröße = M12
Gewindelänge = 50mm
Einschraubösen-Durchmesser = 24mm
Außendurchmesser = 48mm
Material = Metall, galvanisiert
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert

Ösenschrauben, RS Pro
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Gewindelänge:
50mm
Einschraubösen-Durchmesser:
24mm
Außendurchmesser:
48mm
Material:
Metall, galvanisiert
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m12, ringschraube, 1244836, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ringösen, RS PRO, 05B0495, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Eye Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.