| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1244839 Herst.-Nr.: 1244839 EAN/GTIN: 5056279008624 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M10 Gewindelänge = 17mm Einschraubösen-Durchmesser = 25mm Außendurchmesser = 45mm Material = Galvanisierter Stahl Oberflächenbeschaffenheit = Edelstahl
Ringschrauben RS Pro. Dieser Stahl-Halsband-Augenbolzen unserer eigenen Marke RS PRO ist für das lineare Ziehen von Lasten in Richtung des Gewindes vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Stahlkonstruktion Leicht auf Schäden zu prüfen Stoßdämpfend Hohe Abriebfestigkeit Lebensdauer: 1- bis 1,5-fache Betriebslastgrenze, 20.000 Zyklen UNC-Gewinde (Unified Coarse Pitch). Anwendungen. Die Knebelkupplung ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. zum Spannen von Drähten und zur Ladungssicherung. Hinweis. Nicht vorgesehen für den Einsatz, wenn die Last senkrecht zum Gewinde steht. Dies liegt daran, dass sich der Bolzen in diesen Fällen lösen und bewegen kann, oder er verdreht und beschädigt werden kann. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M10 | Gewindelänge: | 17mm | Einschraubösen-Durchmesser: | 25mm | Außendurchmesser: | 45mm | Material: | Galvanisierter Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringschraube m10, ringschraube, 1244839, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ringösen, RS PRO, 05B0655, Material Lifting & Loading Equipment, Eye Bolts, Access, Storage & Material Handling |
| | |
| |