Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringmutter M12 30mm aussen Ø 54mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ringmutter M12 30mm aussen Ø 54mm Stahl
RS PRO Ringmutter M12 30mm aussen Ø 54mm Stahl
RS PRO Ringmutter M12 30mm aussen Ø 54mm Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1244842
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244842
EAN/GTIN:
     5056279008655
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Gewindegröße = M12
Einschraubösen-Durchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 54mm
Tragfähigkeit = 0.34t
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert

Verzinkte Ringmuttern von RS Pro. Dieser verzinkte Ringbolzen unserer eigenen Marke RS Pro ist für lineare Zuglasten in Richtung des Gewindes vorgesehen. Der verzinkte Ringbolzen ist geprüft und wird komplett mit Prüfzertifikat geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Stahlkonstruktion aus verzinktem Stahl Einfache Prüfung auf Schäden Stoßdämpfend Hohe Abriebfestigkeit Ermüdung mit 1- bis 1/2-facher Arbeitslastbegrenzung bei 20.000 Zyklen UNC-Gewinde (einheitliches grobes Rastermaß). Anwendungen. Dieser verzinkte Ringbolzen eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Spannen von Drähten, das Sichern von Lasten und das Heben von Lasten. Hinweis. Nicht vorgesehen für den Einsatz, wenn die Last senkrecht zum Gewinde steht. Dies liegt daran, dass sich der Bolzen in diesen Fällen lösen und bewegen kann, oder er verdreht und beschädigt werden kann. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Einschraubösen-Durchmesser:
30mm
Außendurchmesser:
54mm
Tragfähigkeit:
0.34t
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Weitere Suchbegriffe: Ösenschraube, ringschraube m12, ringschraube, 1244842, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ringösen, RS PRO, 05B0790, Material Lifting & Loading Equipment, Eye Bolts, Access, Storage & Material Handling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.