Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Takelageschraube, Galvanisiert, 16mm, 1.2t, 830g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Takelageschraube, Galvanisiert, 16mm, 1.2t, 830g
Artikel-Nr.:
     108EL-1244847
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244847
EAN/GTIN:
     5056279008709
Suchbegriffe:
1244847
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Einstellschrauben
Oberflächenbeschaffenheit = Galvanisiert
Gewindegröße = 16mm
Tragfähigkeit = 1.2t
Gewicht = 830g
Geschlossene Länge = 384mm
Offene Länge = 569mm

Verzinkte Spannschrauben, RS Pro. Die Spannschrauben aus verzinktem Stahl von RS Pro bieten eine Befestigung zwischen Backen oder von Backen zu Ösen mit einem geschlossenen Gehäuse. Für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Spannen von Seilen oder das Sichern von Lasten geeignet.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Galvanisiert
Gewindegröße:
16mm
Tragfähigkeit:
1.2t
Gewicht:
830g
Geschlossene Länge:
384mm
Offene Länge:
569mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.