Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schäkel mit Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schäkel mit Gewindestift
RS PRO Schäkel mit Gewindestift
Artikel-Nr.:
     108EL-1244855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244855
EAN/GTIN:
     5056279008785
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Material = Edelstahl
Bügeltyp = D-Schäkel
Stifttyp = Gewindestift
Stiftdurchmesser = 12mm
Länge = 48mm
Oberflächenbeschaffenheit = poliert

D-Schäkel aus Edelstahl, RS Pro. D-Schäkel von RS Pro aus Edelstahl mit Gewindestiftverschluss. Für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Spannen von Seilen oder das Sichern von Lasten geeignet. Nicht für Hubanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Bügeltyp:
D-Schäkel
Stifttyp:
Gewindestift
Stiftdurchmesser:
12mm
Länge:
48mm
Oberflächenbeschaffenheit:
poliert
Weitere Suchbegriffe: 1244855, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, RS PRO, 05E0100, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Shackles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.