Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Rundsteckverbinder Adapter, 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245203
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174717 EU1E-SWD-1AX-1
EAN/GTIN:
     5059039088256
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Profibus Buskoppler
Profibus-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Nennstrom = 30mA

SmartWire-DT T-Steckverbinder. Eaton SmartWire-DT Serie von T-Steckverbindern zur direkten Verbindung von Sensoren und Betätigungselementen im Feld. Diese T-Steckverbinder verwenden 5-polige M12-Stecker und Buchsen zum Anschließen von digitalen und analogen Eingängen/Ausgängen. SmartWire-DT ist ein einfaches Kommunikationssystem zum Verbinden von Schaltanlagensystemen. Es verringert den erforderlichen Verkabelungsaufwand sowie die Kosten im Vergleich zu anderen Systemen. Anschluss über Standard-Feldbussysteme (z. B. PROFIBUS, CANopen) erlaubt den Einsatz auf anderen Plattformen. IP67 Gehäuse LED-Anzeige Zwei parametrierbare Eingänge/Ausgänge mit Netzteil
Weitere Informationen:
Nennstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, verbindung t-form, 1245203, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Eaton, 174717EU1ESWD1AX1, Circular Connectors, Circular Connector Adapters, Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,50*
€ 90,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,85*
€ 90,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,97*
€ 91,99*
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 93,58*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,56*
€ 95,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
181632 C22-D-G-K10-P3
ab € 27,98*
Zubehör
Eaton
181633 C22-D-R-K01-P3
ab € 28,18*
Zubehör
Eaton
116030 SWD4-50LR8-24
ab € 137,42*
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
ab € 63,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.